Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrobiologische Sicherheitswerkbänke SafeFAST Premium Klasse II | Typ: SafeFAST Premium 218


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrobiologische Sicherheitswerkbänke SafeFAST Premium Klasse II | Typ: SafeFAST Premium 218
Mikrobiologische Sicherheitswerkbänke SafeFAST Premium Klasse II | Typ: SafeFAST Premium 218
Artikel-Nr.:
     163-4692068
Hersteller:
     Faster
Herst.-Nr.:
     F0A025800000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitswerkbank
sicherheitswerkbank
Mikrobiologische Sicherheitswerkbänke SafeFAST Premium, Klasse II
Mikrobiologische Sicherheitswerkbänke mit vertikalem Laminar-Flow-System bieten höchsten Schutz von Personal, Produkten und Umwelt beim Umgang mit pathogenen Schadstoffen. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, z.B. in den Bereichen Mikrobiologie, Zellkultur und Molekularbiologie. Die Sicherheitswerkbänke können alle Funktionen und Sicherheitsalarmsysteme vollautomatisch überwachen und sind mit einem Mikroprozessor-gestütztem Aufzeichnungssystem ausgestattet.


-Niedriger Energieverbrauch und Geräuschpegel
-Steuerbarer Energy Safe Mode
-Ergonomisches Design
-Aufklappbare motorisierte Frontscheibe zur optimalen Reinigung
-Seitenscheiben aus Sicherheitsglas
-Segmentierte Edelstahl-Arbeitsfläche
-Stahlgehäuse mit antibakterieller Alesta® AM Pulverbeschichtung
-Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit benutzerfreundlichem Bedienfeld
-Stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung
-Selbstregelndes Doppel-Zentrifugalgebläse
-Klasse II gemäß EN 12469, ISO 14644-1

Typ SafeFAST Premium 218
Breite außen 1960 mm
Tiefe außen 855 mm
Höhe außen 1500 mm
Abmessung außen (BxTxH) 1.960 x 855 x 1500 mm
Breite innen 1802 mm
Tiefe innen 580 mm
Höhe innen 740 mm
Abmessung innen (BxTxH) 1.802 x 580 x 740 mm
Gewicht 260 kg
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 1Ph+E, 230 V, 50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.151,29*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.478,74*
€ 18.419,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.389,66*
€ 18.313,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.088,32*
€ 17.955,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.501,43*
€ 16.066,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12.151,29*
€ 14.460,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.