Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehschieberpumpe RZ 6 zweistufig Paket 1 | Typ: RZ 6 + FO + VS 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehschieberpumpe RZ 6 zweistufig Paket 1 | Typ: RZ 6 + FO + VS 16
Drehschieberpumpe RZ 6 zweistufig Paket 1 | Typ: RZ 6 + FO + VS 16
Artikel-Nr.:
     163-4691552
Hersteller:
     Vacuubrand
Herst.-Nr.:
     20798039
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrventil
Drehschieber-Vakuumpumpen
Drehschieberpumpe
Heizungs Absperrventil
Drehschieberpumpe RZ 6, zweistufig, Paket 1
Die leistungsstarken Drehschieberpumpen sind ideal für Anwendungen in Labor und Betrieb, die ein sehr gutes Endvakuum bei mittlerem bis erhöhtem Gasdurchsatz benötigen. Typische Anwendungen sind Gefriertrocknung, Feinvakuumdestillation und Trockenschränke.


-Hohes Saugvermögen bis nahe an das Endvakuum
-Hohe Wasserdampfverträglichkeit durch wirksamen Gasballast
-Sehr gutes Endvakuum auch mit Gasballast
-Vakuumdicht abschaltend ohne Saugstutzenventil
-Lange Ölwechselintervalle durch großes nutzbares Ölvolumen
-Einfache Wartung durch Teleskopbauweise
Lieferumfang: Drehschieberpumpe, Auspuff-Filter FO, Absperrventil VS 16, Bedienungsanleitung

Typ RZ 6 + FO + VS 16
Förderleistung (50/60 Hz) 95 / 113,27 l / min
Endvakuum 0,002 mbar
Anzahl Stufen 2
Geräuschpegel 50 db(A)
Breite 230 mm
Tiefe 420 mm
Höhe 240 mm
Abmessungen (BxTxH) 230 x 420 x 240 mm
Gewicht 17,8 kg
Nennleistung 180 W
Steckertyp CEE
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50 ... 60 Hz
Schutzart (IP) IP 40
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 12,95*
ab € 2.534,26*
€ 2.748,57*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.654,89*
€ 2.875,40*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.434,99*
€ 2.932,79*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.875,40*
€ 3.421,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.837,72*
€ 3.376,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.731,39*
€ 3.250,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.681,56*
€ 3.191,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.654,89*
€ 3.159,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.654,89* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.