Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Kraftmessgerät FH-M | Messbereich (max.) N: 20000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-4691164
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FH 20K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
dynamometer 20kn
dynamometer
Digitales Kraftmessgerät FH-M
Universelle digitale Kraftmessgeräte für Zug- und Druckkraftmessungen mit externer Messzelle.


-Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung
-Peak-Hold-Funktion
-Messen mit Toleranzbereich (Grenzwertfunktion)
-Akustisches und optisches Signal
-Auto-Power-Off
-Interner Datenspeicher
-Datenschnittstellen RS-232
-Akkubetrieb intern


Lieferumfang:
Kraftmessgerät, Tragekoffer, Zugösen, Druckplatten, 3 m Kabel

Messbereich (max.) 20000 N
Ablesbarkeit 10 N
Breite 230 mm
Tiefe 66 mm
Höhe 36 mm
Abmessungen (BxTxH) 230 x 66 x 36 mm
Steckertyp EU/CH
Art Hilfsenergie Akku
Stromversorgung 100 ... 240 V
Weitere Suchbegriffe: kern & sohn kraftmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 948,16*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 948,16* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.393,75*
€ 1.658,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.383,58*
€ 1.646,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.346,80*
€ 1.602,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.189,18*
€ 1.415,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.070,27*
€ 1.273,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.053,52*
€ 1.253,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 948,16*
€ 1.128,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.