Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzglasgestell PP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzglasgestell PP
Reagenzglasgestell PP
Artikel-Nr.:
     163-4688839
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     4340032 VE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor Wasserbad Gestell
Laborwasserbad Gestell
Wasserbad Reagenzglasständer
Wasserbäder Testglaseinsätze
Reagenzglasständer, PP
PP. Stabile Konstruktion, stapelbar. Sehr vielseitiges und preisgünstiges Gestell für Reagenzröhrchen in allen gängigen Durchmessern. Gefülltes PP, Dichte 1,2 g/cm≥, daher kein Aufschwimmen im Wasserbad. Alphanumerisch gekennzeichnete Stellplätze zur eindeutigen Identifikation der Proben. Vergrößerte Abstände zwischen den einzelnen Stellplätzen. Gebrauchstemperatur von -20 bis 90 °C. Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar), nach DIN EN 285. Die Gestelle werden dreiteilig geliefert und sind mit wenigen Handgriffen fest und untrennbar zusammengesteckt.

Für Ø Gefäße 25 mm
Anzahl Stellplätze 32
Breite 126 mm
Tiefe 265,0 mm
Höhe 88 mm
Abmessungen (BxTxH) 126 x 265 x 88 mm
Farbe rot
Material PP
Min. Temperaturbeständigkeit -20 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 90 °C
Temperaturbeständigkeit -20 ... 90 °C
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Probenröhrchengestell, Reagenzglasgestell, reagenzglasgestell pp, reagenzglasgestell, reagenzglasgestell rot, Gestell für,Reagenzglas, Gestelle für,Reagenzgläser, Reagenzglas,Ständer, Reagenzgläser,Ständer, Reagenzglas,Gestell, Reagenzgläser,Gestelle, reagenzglaständer, test tube träger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 8,582* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,20*
€ 93,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,52*
€ 89,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,62*
€ 84,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,21*
€ 74,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 60,88*
€ 72,45
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 54,80*
€ 65,21
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 49,32*
€ 58,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,91*
€ 51,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.