Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallbäder Elmasonic Easy mit Heizung ohne Hahn | Typ: 40H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschallbäder Elmasonic Easy mit Heizung ohne Hahn | Typ: 40H
Ultraschallbäder Elmasonic Easy mit Heizung ohne Hahn | Typ: 40H
Artikel-Nr.:
     163-4688704
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     1118892
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Ultraschallbäder Elmasonic Easy, mit Heizung, ohne Hahn
Leistungsstarke und qualitativ hochwertige Einstiegsmodelle für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Intensive Reinigung im dynamic Modus oder schonende, energiesparende Reinigung mit leisem Betrieb im eco Modus.


-Spritzwassergeschützes Gehäuse und Reinigungswanne aus Edelstahl
-Elektronische Wahlschalter auf abwischbarer Folientastatur
-LED-Anzeige aller Betriebszustände
-Timer von 1 bis 30 min oder Dauerbetrieb
-Automatische Sicherheitsabschaltung mit Wake-up Funktion


Lieferumfang: Gerät, Deckel

Typ 40H
Nennvolumen 3,90 l
Min. Temperatur 30 °C
Max. Temperatur 80 °C
Temperatur 30 ... 80 °C
Ultraschallfrequenz 37 kHz
Ultraschallleistung 120 W
Anzeige Analog
Anzeigeart Ohne Display
Bedienung Drehknopf
Breite innen 215 mm
Tiefe innen 115 mm
Höhe innen 145 mm
Abmessungen innen (BxTxH) 215 x 115 x 145 mm
Breite außen 305 mm
Tiefe außen 190 mm
Höhe außen 280 mm
Abmessung außen (BxTxH) 305 x 190 x 280 mm
Mit Hahn Nein
Gewicht 4,0 kg
Heizleistung 200 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 220 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 20
Garantie 2 Jahre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 521,72*
€ 687,32*
Lager 163
Frei Haus
ab € 546,19*
€ 720,17*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 673,67*
€ 794,12*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,17*
€ 857,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,97*
€ 850,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,13*
€ 802,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,21*
€ 695,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,19*
€ 649,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 546,19* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.