Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotiterplattenschüttler MultiPlate Genie® | Typ: MultiPlate Genie®


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-4688684
Hersteller:
     Scientific Industries
Herst.-Nr.:
     SI-4102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrotiterplattenschüttler
Mikrotiterschüttler
Mikrotiterplattenschüttler MultiPlate Genie®
Schüttler für ein kräftiges, gleichmäßiges Vortex-Mischen von bis zu 4 Mikrotiterplatten. Ideal für die Verwendung bei PCR-Vorbereitungen, ELISAs und kolorimetrischen Assays.


-Variabel einstellbare Geschwindigkeit
-Timer oder Dauerbetrieb
-Programmierbare Impulsfunktion: 0,1 sec bis 99 min
-Einsetzbar in Kühlräumen und Inkubatoren (außer CO2-Inkubatoren)


Optional kann ein Stapeltablett als Aufsatz hinzugefügt werden. Dies ermöglicht ein gleichzeitiges Mischen von bis zu 8 Mikrotiterplatten. Bitte separat bestellen.

Typ MultiPlate Genie®
Bewegungsart kreisend
Schüttelhub 1 mm
Min. Drehzahl 500 1/min
Max. Drehzahl 2700 1/min
Drehzahl 500 ... 2700 1/min
Anzahl Platten 4
Max. zulässige Umgebungstemperatur 38 °C
Zulässige Umgebungstemperatur 0 ... 38 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 95 %
Breite 250 mm
Tiefe 380 mm
Höhe 150 mm
Abmessungen (BxTxH) 250 x 380 x 150 mm
Gewicht 6,0 kg
Steckertyp EU
Stromversorgung 230 V, 50 Hz
Mit Timer Ja
Weitere Suchbegriffe: MicroWell Platten, Well Platten, Immuno Platten, Mikroplatten, well Standard-Platten, MicroWell" Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 708,35*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 708,35* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.120,94*
€ 1.333,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.091,22*
€ 1.298,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 941,14*
€ 1.119,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 847,02*
€ 1.007,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,05*
€ 936,59
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 708,35*
€ 842,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.