Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemie-Pumpstände VARIO® select | Typ: PC 3016 NT VARIO® select


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chemie-Pumpstände VARIO® select | Typ: PC 3016 NT VARIO® select
Chemie-Pumpstände VARIO® select | Typ: PC 3016 NT VARIO® select
Artikel-Nr.:
     163-4687921
Hersteller:
     Vacuubrand
Herst.-Nr.:
     25741850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemiepumpstand
Kombipumpstand
Labor-Vakuum-System
Membranpumpstand
Chemie-Pumpstände VARIO® select
Die Kombination aus drehzahlgeregelter VARIO® Chemie-Membranpumpe und dem neuen Vakuum-Controller VACUU·SELECT macht die Chemie-Pumpstände VARIO® select zur optimalen Lösung für chemische Prozesse, die präzises Vakuum erfordern wie z.B. Rotationsverdampfung, Vakuumtrocknung oder Vakuum-Konzentration.

-Hohe Chemiebeständigkeit und damit beste Eignung für das Fördern von aggressiven Gasen und Dämpfen
-Kurze Prozesszeiten und reibungsloser Ablauf durch optimalen Einstellung des Prozessdrucks über den VACUU·SELECT Controller
-Die VARIO®-Technologie regelt das Vakuum punktgenau und effizient über die Motordrehzahl
-Energieverbrauch, Wartungsaufwand und Geräuschemission sind daher verschwindend gering
-Der saugseitige Abscheider aus Glas mit Schutzbeschichtung hält Partikel und Tröpfchen zurück, während der sehr kompakte, druckseitige Emissionskondensator die nahezu hundertprozentige Rückgewinnung von Lösemitteln ermöglicht


Länderspezifische Steckervarianten auf Anfrage erhältlich.

Typ PC 3016 NT VARIO® select
Förderleistung (50/60 Hz) 321,66 / 322,81 l / min
Endvakuum ohne / mit Gasballast 70 / 100 mbar
Abmessungen (B x T x H) 387 x 616 x 450 mm
Steckertyp CEE
Gewicht 29,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Pumpstand, Vacuumsysteme, Vakuumsysteme, pumpstand vacuubrand, pumpstand, Chemie,Pumpstände, Vakuum,Regelung, Pumpe,Stand, Pumpen,stände, Pumpe,Chemie, Pumpen,Chemie, Membran,Pumpen, Pumpe,Membran, Pumpen,Membran, Pumpe,Vakuum
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 9.740,24*
€ 10.222,77*
Lager 163
Frei Haus
ab € 11.027,85*
€ 11.522,74*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.522,74*
€ 13.712,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.410,08*
€ 13.578,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.136,93*
€ 13.252,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.027,85*
€ 13.123,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11.027,85* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.