Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverbinder L-Form PVDF | Ø Schlauch innen: 13 ... 15 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     163-4687792
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     8713-0014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Schlauchverbinder
schlauchverbinder winkel
Schlauchverbinder, L-Form, PVDF
Zum Verbinden von Schläuchen.


-Lebensmittelgeeignet
-Autoklavierbar
-Zylindrische Tüllen
-Temperaturbeständig bis max. 160 °C
-Hohe Chemikalienbeständigkeit

Min. Ø Schlauch innen 13,0 mm
Max. Ø Schlauch innen 15,0 mm
Ø Schlauch innen 13 ... 15 mm
Max. Temperaturbeständigkeit 160 °C
Temperaturbeständigkeit 160 °C
Form L-Form
Material PVDF
Weitere Suchbegriffe: labor schlauchverbinder, bürkle schlauchverbinder, P:Schlauch, Schleuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 11,59*
€ 16,04*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 13,01*
€ 19,81*
€ 8,50*
ab € 14,53*
€ 19,87*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,81*
€ 23,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,58*
€ 23,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,83*
€ 22,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,04*
€ 21,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,56*
€ 18,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,01*
€ 15,48
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,301* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.