Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall-Homogenisator SONOPULS HD 5050 Komplettset | Typ: SONOPULS HD 5050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschall-Homogenisator SONOPULS HD 5050 Komplettset | Typ: SONOPULS HD 5050
Ultraschall-Homogenisator SONOPULS HD 5050 Komplettset | Typ: SONOPULS HD 5050
Artikel-Nr.:
     163-4686326
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     15050-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall-Desintegrator
Ultraschall-Homogenisator
Ultraschall-Prozessor
Ultraschallhomogenisator
Ultraschall-Homogenisator SONOPULS HD 5050, Komplettset
Geeignet zum Homogenisieren, Desagglomerieren, Emulgieren, Suspendieren, Beschleunigen von chemischen Reaktionen oder Aufschluss von Zellen, Bakterien, Pilzen oder Sporen. Die Geräte der SONOPULS HD 5000 Serie zeichnen sich durch stark verkürzte Prozesszeiten und schnell zur Verfügung stehende reproduzierbare Ergebnisse aus.


-7"-Farb-Touchdisplay mit intuitiver, benutzerfreundlicher Bedienung
-Anzeige und Kontrolle aller eingestellten Parameter des laufenden Programms
-Amplitude und Pulsintervall individuell einstellbar
-8 Programme speicherbar
-Timer oder Dauerbetrieb
-USB- und Ethernet-Schnittstelle
-Anschluss für optionalem Temperaturfühler
Für Volumina von 0,5 bis 100 ml (je nach verwendeter Sonotrode).

Betriebsfertiges Set für Volumina von 0,5 bis 20 ml bestehend aus:

-Ultraschallgenerator GM 5000
-Ultraschallwandler UW 5050
-Sonotrode TS 102, Ø 2 mm


Optionaler Temperaturfühler und weitere Titan-Sonotroden mit Ø 3 mm, 4,5 mm, 6 mm und 9 mm separat erhältlich.
HF-Generator GM 5000
Abmessungen (B x T x H): 195 x 385 x 215 mm
Ultraschallwandler UW 5050
Abmessungen (Ø x L): 50 x 185 mm
Ultraschall-Nennleistung: max. 50 W
Arbeitsfrequenz: 20 kHz
Netzanschluss: 90 ... 250 V, 50/60 Hz

Typ SONOPULS HD 5050
min. Probenvolumen 0,50 ml
max. Probenvolumen 20 ml
Pulsierung Arbeitsintervalle: 0,5 ... 600 s Ruhe-Intervalle: 0,5 ... 600 s
max. Amplitude 125 µm
min. Amplitudenregelung 10 %
max. Amplitudenregelung 100 %
Ultraschall-Nennleistung 50 W
Arbeitsfrequenz 20 kHz
min. Laufzeit / Timer 00:00:01 Std:Min:Sek
max. Laufzeit / Timer 99:59:59 Std:Min:Sek
Dauerbetrieb Ja
Abmessung HF-Generator (Breite) 195 mm
Abmessung HF-Generator (Länge) 385 mm
Abmessung HF-Generator (Höhe) 215 mm
Gewicht HF-Generator 3,1 kg
Gewicht Ultraschallwandler 0,550 kg
Abmessung Ultraschallwandler (Ø) 50 mm
Abmessung Ultraschallwandler (Länge) 185 mm
Art der Hilfsenergie 90 ... 250 V, 50/60 Hz
Steckertyp US
Weitere Suchbegriffe: Ultraschallprozessor, ultraschall-homogenisator bandelin electronic, ultraschall desintegrator, ultraschall-homogenisator 50 watt, Ultraschall,Homogenisatoren, Dispergier,Geräte, Ultraschall,Prozessoren, Ultraschallbäder, temperaturmessfühler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.936,75*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.936,75* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.299,18*
€ 5.116,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.236,51*
€ 5.041,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.111,17*
€ 4.892,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.659,23*
€ 4.354,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3.293,30*
€ 3.919,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.263,05*
€ 3.883,03
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2.936,75*
€ 3.494,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.