Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Meter SevenDirect™ SD20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pH-Meter SevenDirect™ SD20
pH-Meter SevenDirect™ SD20
Artikel-Nr.:
     163-4684932
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     30671550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrodenhalter
Redox-Messgerät
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
pH-Meter SevenDirectä SD20
Das pH-Meter SD20 ist ein robustes Tischgerät zur Messung des pH-Werts.


-Großer 7" Touchscreen mit intuitiver Benutzeroberfläche
-Elektrodenarm EasyPlaceä plaziert den Sensor präzise
-Intelligent Sensor Management (ISM®) stellt die korrekte Verwendung des angeschlossenen Sensors sicher
-Automatische Datenübertragung an PC oder Drucker
-Kalibration mit bis zu 5 Kalibrierpunkten
-Zusätzlicher Spritzschutz dank abnehmbarer Abdeckung
-GLP konform


Lieferumfang: pH-Meter, Elektrodenarm EasyPlaceä, Schutzabdeckung, Netzteil, Einstiegsleitfaden
pH-Bereich: -2,000 ... 20,000
Genauigkeit: ±0,002
Auflösung: 0,1 / 0,01 / 0,001
mV-Bereich: -2000,0 ... 2000,0 mV
Genauigkeit: ±0,1 (-500,0 ... 500,0 mV), ±0,2 (-2000,0 ... 2000,0 mV)
Auflösung: 1 / 0,1 mV
Temperaturbereich: -30 ... 130 °C
Genauigkeit: ±0,1 (0 ... 100 °C)
Auflösung: 0,1 °C
Schutzart: IP54

Typ SD20
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 661,02*
€ 791,29*
Lager 163
Frei Haus
ab € 769,54*
€ 839,45*
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 889,63*
€ 953,15*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 841,39*
€ 998,28*
Frei Haus
ab € 1.057,06*
€ 1.109,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,45*
€ 998,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,92*
€ 972,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,51*
€ 943,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,42*
€ 929,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 769,54*
€ 915,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.