Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallgeräte Elmasonic Select mit Kunststoffdeckel | Typ: Select 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschallgeräte Elmasonic Select mit Kunststoffdeckel | Typ: Select 180
Ultraschallgeräte Elmasonic Select mit Kunststoffdeckel | Typ: Select 180
Artikel-Nr.:
     163-4684658
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     1106994-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Ultraschallgeräte Elmasonic Select, mit Kunststoffdeckel
Vielseitig einsetzbare Ultraschallbäder mit einer Ultraschallfrequenz von 37 kHz, 5 Ultraschallmodi (dynamic, pulse, sweep, degas, eco), Heizung und der Möglichkeit bis zu 4 individuelle Reinigungsprogramme zu speichern.


-Modus dynamic kombiniert pulse- und sweep-Modus für höhere Reinigungsleistung
-Modus pulse für kraftvolle Probenaufbereitung
-Modus sweep für gleichmäßige Reinigung im gesamten Bad
-Modus degas wurde für das Entgasen von Flüssigkeiten optimiert
-Modus eco für leisen, energieeffizienten Betrieb und längere Gerätelebensdauer
-Digitale Bedieneinheit mit abwischbarer Folientastatur und gut lesbarem Display zur Anzeige aller Betriebszustände
-Setup-Menü zur individuellen Anpassung der Gerätefunktionen
-Autostart-Funktion zum temperaturgesteuerten Start der Reinigung
-Optische und akustische Rückmeldungen
-Vorwahl der Reinigungszeit
-Einstellbare Grenztemperatur von 40 bis 60 °C
-Mit Ablasshahn (außer Select 30 und 40)
-4 unterschiedliche Reinigungsprogramme speicherbar


Lieferumfang: Ultraschallgerät, Deckel
-Trockenlaufsicherung

Typ Select 180
Nennvolumen 17,80 l
Min. Temperatur 25 °C
Max. Temperatur 80 °C
Temperatur 25 ... 80 °C
Ultraschallfrequenz 37 kHz
Ultraschallleistung 200 W
Breite innen 300 mm
Tiefe innen 370 mm
Höhe innen 195 mm
Abmessung innen (BxTxH) 300 x 370 x 195 mm
Breite außen 405 mm
Tiefe außen 360 mm
Höhe außen 330 mm
Abmessung außen (BxTxH) 405 x 360 x 330 mm
Mit Hahn Ja
Gewicht 10,2 kg
Heizleistung 800 W
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 220 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 20
Weitere Suchbegriffe: Ultraschallreinigungsgerät, elma ultraschall-reiniger, ultraschall reiniger, deckel ultraschall-reinigungsgerät, Ultraschall,Bad, Ultraschall,Bäder, P:Sterilisationsgerät, Ultraschallbad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.764,71*
€ 2.078,77*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.311,81*
€ 2.079,34*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.079,34*
€ 2.474,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.049,98*
€ 2.439,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.942,56*
€ 2.311,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.685,06*
€ 2.005,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.516,55*
€ 1.804,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.457,57*
€ 1.734,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1.311,81*
€ 1.561,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.