Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallgeräte Elmasonic Select mit Kunststoffdeckel | Typ: Select 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschallgeräte Elmasonic Select mit Kunststoffdeckel | Typ: Select 100
Ultraschallgeräte Elmasonic Select mit Kunststoffdeckel | Typ: Select 100
Artikel-Nr.:
     163-4684655
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     1106991-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Ultraschallgeräte Elmasonic Select, mit Kunststoffdeckel
Vielseitig einsetzbare Ultraschallbäder mit einer Ultraschallfrequenz von 37 kHz, 5 Ultraschallmodi (dynamic, pulse, sweep, degas, eco), Heizung und der Möglichkeit bis zu 4 individuelle Reinigungsprogramme zu speichern.


-Modus dynamic kombiniert pulse- und sweep-Modus für höhere Reinigungsleistung
-Modus pulse für kraftvolle Probenaufbereitung
-Modus sweep für gleichmäßige Reinigung im gesamten Bad
-Modus degas wurde für das Entgasen von Flüssigkeiten optimiert
-Modus eco für leisen, energieeffizienten Betrieb und längere Gerätelebensdauer
-Digitale Bedieneinheit mit abwischbarer Folientastatur und gut lesbarem Display zur Anzeige aller Betriebszustände
-Setup-Menü zur individuellen Anpassung der Gerätefunktionen
-Autostart-Funktion zum temperaturgesteuerten Start der Reinigung
-Optische und akustische Rückmeldungen
-Vorwahl der Reinigungszeit
-Einstellbare Grenztemperatur von 40 bis 60 °C
-Mit Ablasshahn (außer Select 30 und 40)
-4 unterschiedliche Reinigungsprogramme speicherbar


Lieferumfang: Ultraschallgerät, Deckel
-Trockenlaufsicherung

Typ Select 100
Nennvolumen 9,50 l
Min. Temperatur 25 °C
Max. Temperatur 80 °C
Temperatur 25 ... 80 °C
Ultraschallfrequenz 37 kHz
Ultraschallleistung 150 W
Breite innen 280 mm
Tiefe innen 220 mm
Höhe innen 145 mm
Abmessungen innen (BxTxH) 280 x 220 x 145 mm
Breite außen 380 mm
Tiefe außen 300 mm
Höhe außen 280 mm
Abmessung außen (BxTxH) 380 x 300 x 280 mm
Mit Hahn Ja
Gewicht 6,2 kg
Heizleistung 400 W
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 220 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 20
Weitere Suchbegriffe: Ultraschallreinigungsgerät, ultraschallbäder elma, ultraschall-reinigungsgerät, Ultraschall,Bad, Ultraschall,Bäder, P:Sterilisationsgerät, Ultraschallbad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 930,32*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.503,28*
€ 1.788,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.496,11*
€ 1.780,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.422,01*
€ 1.692,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.217,96*
€ 1.449,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.096,16*
€ 1.304,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.033,68*
€ 1.230,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 930,32*
€ 1.107,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.