Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel mit Fixierband | Nennvolumen: 10 l


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Müllbeutel mit Fixierband | Nennvolumen: 10 l
Müllbeutel mit Fixierband | Nennvolumen: 10 l
Artikel-Nr.:
     163-4684279
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     4008871216229
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllbeutel mit Fixierband
Das Fixierband umschließt den Mülleimerrand fest und verhindert das Hineinrutschen in den Eimer. Zum Entsorgen wird das Fixierband einfach verknotet und als Tragegriff verwendet.
Blickdichte silbergraue, reißfeste 3-Schicht Folie und flüssigkeitsdichter Boden. Aus 80% recyceltem Plastik.

Nennvolumen 10 l
Material Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, fixierband-müllbeutel 10l, abfallbeutel, abfallbeutel 10l, Müllbeutel,Fixierband, putzeimer, kunsttoffeimer, eimer 30l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,315* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,90*
€ 74,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,13*
€ 72,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,09*
€ 70,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,86*
€ 61,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,35*
€ 59,92
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 45,31*
€ 53,92
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 40,80*
€ 48,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,15*
€ 39,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.