Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzglasgestelle PP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzglasgestelle PP
Reagenzglasgestelle PP
Artikel-Nr.:
     163-4683944
Hersteller:
     Bel-Art Products
Herst.-Nr.:
     F18747-0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor Wasserbad Gestell
Laborwasserbad Gestell
Wasserbad Reagenzglasständer
Wasserbäder Testglaseinsätze
Reagenzglasständer, PP
Die Reagenzglasständere sinken im Wasserbad und haben nummerierte und beschriftete Reihen zur Identifizierung der Röhrchen. Abmessungen (B x T x H): 246 x 104 x 64 mm.


-Farbcodiert
-Platten an den Seiten für Beschriftungen
-Stapelbar
-Autoklavierbar

Für Ø Gefäße 25-30 mm
Anzahl Stellplätze 21
Breite 246 mm
Tiefe 104,0 mm
Höhe 64 mm
Abmessungen (BxTxH) 246 x 104 x 64 mm
Farbe blau
Material PP
Autoklavierbar Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,24*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 23,405* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 304,33*
€ 362,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 303,43*
€ 361,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 294,17*
€ 350,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 261,56*
€ 311,26
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 235,41*
€ 280,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 208,03*
€ 247,56
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 187,24*
€ 222,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.