Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gassammelrohre PP | Typ: Mit einem 1-Weg-Hahn und einer Schraubfassung mit Silikonseptum (inkl. 6 Septa)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gassammelrohre PP | Typ: Mit einem 1-Weg-Hahn und einer Schraubfassung mit Silikonseptum (inkl. 6 Septa)
Gassammelrohre PP | Typ: Mit einem 1-Weg-Hahn und einer Schraubfassung mit Silikonseptum (inkl. 6 Septa)
Artikel-Nr.:
     163-4683942
Hersteller:
     Bel-Art Products
Herst.-Nr.:
     F19955-0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gassammelrohr
Gassammelröhrchen
Dichtscheibe für Probengläser
Einspritzgummi
Gassammelrohre, PP
Transparent, mit 1- bzw. 3-Wege-Hahn, PP, mit freidrehenden PTFE-Stopfen.
Spezifikationen
Inhalt: 250 ml
Länge Rohr: 222 mm
Ø Rohr: 51 mm
Maximaler Druck: 15 psi
Für Schläuche mit einem Ø innen: 6,4 ... 9,5 mm
Hähne: 64 mm

Typ Mit einem 1-Weg-Hahn und einer Schraubfassung mit Silikonseptum (inkl. 6 Septa)
Gesamtlänge 290 mm
Weitere Suchbegriffe: Septen, Septum, Septum (Labor), dichtscheibe für probengläser, Gas,Sammelrohre, Gas,Maus, Gas,Mäuse, Gas,Probennahme, Rohr,Gassammel, Rohre,Gassammel, silikonschwammstopfe, P:Schlauch, slicon, Metallhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 661,77*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 110,295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.042,65*
€ 1.240,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.014,20*
€ 1.206,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 875,99*
€ 1.042,43
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 788,39*
€ 938,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 735,30*
€ 875,01
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 661,77*
€ 787,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.