Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gassammelrohre PP | Typ: Beidseitig mit einem 1-Weg-Hahn


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gassammelrohre PP | Typ: Beidseitig mit einem 1-Weg-Hahn
Gassammelrohre PP | Typ: Beidseitig mit einem 1-Weg-Hahn
Artikel-Nr.:
     163-4683940
Hersteller:
     Bel-Art Products
Herst.-Nr.:
     F19953-0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Gassammelrohr
Gassammelröhrchen
absperrhahn kunststoff
Gassammelrohre, PP
Transparent, mit 1- bzw. 3-Wege-Hahn, PP, mit freidrehenden PTFE-Stopfen.
Spezifikationen
Inhalt: 250 ml
Länge Rohr: 222 mm
Ø Rohr: 51 mm
Maximaler Druck: 15 psi
Für Schläuche mit einem Ø innen: 6,4 ... 9,5 mm
Hähne: 64 mm

Typ Beidseitig mit einem 1-Weg-Hahn
Gesamtlänge 320 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrhahn, Gas,Sammelrohre, Gas,Maus, Gas,Mäuse, Gas,Probennahme, Rohr,Gassammel, Rohre,Gassammel, silikonschwammstopfe, P:Schlauch, Metallhähne, Schleuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 645,17*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 107,52834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.073,34*
€ 1.277,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.057,75*
€ 1.258,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 993,70*
€ 1.182,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 849,89*
€ 1.011,37
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 764,90*
€ 910,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 716,86*
€ 853,06
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 645,17*
€ 767,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.