Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entsorgungseinheit mit Sicherheitstrichter V2.0 HDPE elektrisch ableitfähig | Nennvolumen: 20 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entsorgungseinheit mit Sicherheitstrichter V2.0 HDPE elektrisch ableitfähig | Nennvolumen: 20 l
Entsorgungseinheit mit Sicherheitstrichter V2.0 HDPE elektrisch ableitfähig | Nennvolumen: 20 l
Artikel-Nr.:
     163-4683844
Hersteller:
     SCAT Europe
Herst.-Nr.:
     307321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugeltrichter
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Sicherheitsbehältertrichter
Entsorgungseinheit mit Sicherheitstrichter, V2.0, PE-HD, elektrisch ableitfähig
Entsorgungseinheit bestehend aus Kanister und Trichter mit Kugelventil, beides aus elektrisch ableitfähigem PE-HD zur Vermeidung von Zündgefahren.


-Kanister, S60/61, mit Füllstandskontrolle
-Sicherheitstrichter mit Kugelventil und Deckel, V2.0, S60/61
-Durchmesser des Trichters: 200 mm
-Mit Spritzschutz und Sieb
-Lanze: 220 mm
-Erdungskabel

Nennvolumen 20 l
Gewinde S 60/61
Ø Trichter 200 mm
Länge Lanze 220 mm
Füllstandskontrolle Ja
Elektrisch ableitfähig Ja
Material HDPE
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstrichter, scat sicherheitstrichter, sicherheitstrichter, kunststoffkanister 20l, HDPE, bürettentrichter, hirschtrichter, kannister, Kunststoff-Kanister
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 206,60*
€ 242,71*
Lager 163
Frei Haus
ab € 236,92*
€ 278,19*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,19*
€ 331,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,55*
€ 329,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,70*
€ 323,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,48*
€ 320,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,92*
€ 281,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 236,92* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.