Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Photometer PrimeLab 2.0 SOLO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photometer PrimeLab 2.0 SOLO
Photometer PrimeLab 2.0 SOLO
Artikel-Nr.:
     163-4683786
Hersteller:
     Pool-i.d. GmbH
Herst.-Nr.:
     PL02B-SOLO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotometer
Photometer
Trübungsmessgerät
photometer
Photometer PrimeLab 2.0 SOLO
Das Photometer mit 18 verschiedenen Wellenlängen (3 Sensoren mit je 6 Wellenlängen) deckt das gesamte sichtbare Spektrum, sowie wichtige Teile des UV- und IR-Spektrums ab. LEDs sind sowohl bei 180° als auch bei 90° angeordnet, um die nephelometrische Messung der Trübung (NTU), PTSA- und Fluorescein-Messungen zu ermöglichen.


-5,5" Farb-HD-Touch-Display
-Mehr als 140 verschiedene Parameter Methoden (kostenpflichtige Aktivierung erforderlich)
-Reagenzien bitte separat bestellen
-Auto-Kalibrierungsfunktion
-Intelligente OTZ (One-Time-Zero) Funktion
-Verwendbar mit 1 ml, 16 mm und 24 mm Küvetten
-Datenmanagement mit kostenfreier Software (LabCOM) / App in kostenfreier Cloud inklusive individuellen Konten und Reporting System


Lieferumfang:
Multitest Photometer PrimeLab 2.0, 1 x 24 mm Küvettenadapter
Spektralbereich: 390 ... 950 nm, 18 Wellenlängen
Umgebungstemperatur: 5 ... 45 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit: 30 ... 90 %
Interner Speicher: 150000 Messungen
Schnittstellen: WiFi, GSM
Software: LabCOM software, LabCOM App, LabCOM Cloud
Stromversorgung: 8500 mA Li-Io Batterie, 5 V Netzteil mit Adaptern
Garantie: 2 Jahre

Beschreibung PrimeLab 2.0 SOLO
Abmessungen (B x T x H) 100 x 255 x 59 mm
Gewicht 715 g
Schutzart IP 54
Weitere Suchbegriffe: Photometer,für Wasseranalyse, Photometer,PrimeLab, REAKTIONSKÜVETTE po4, CUVETTES, Kuvette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 747,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,50*
€ 889,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,99*
€ 885,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,71*
€ 883,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,81*
€ 760,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 574,93*
€ 684,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,87*
€ 628,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.