Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eppendorf Tubes SnapTec® PP | Typ: PCR clean Sterile


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Eppendorf Tubes SnapTec® PP | Typ: PCR clean Sterile
Eppendorf Tubes SnapTec® PP | Typ: PCR clean Sterile
Artikel-Nr.:
     163-4683727
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     0030118677
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Reaktionsgefäß
Mikroröhrchen
Mikrozentrifugengefäß
Mikrozentrifugenröhrchen
Eppendorf Tubes SnapTec®, PP
Transparent. Für Zellkulturanwendungen, Probenvorbereitungen, Lagerung und Transport von Proben. Die SnapTec®-Deckel ermöglichen einhändiges Öffnen und Schließen, für eine schnelle Entnahme oder Zugabe von Flüssigkeiten.


-Konisch
-Einhandbedienung
-Temperaturbeständig von -86 °C bis 100 °C
-Autoklavierbar bei 121 °C, 20 min.

Typ PCR clean, Sterile
Nennvolumen 45,0 ml
Max. RZB 17000 x·g
Bodenform konisch
Verschlussart Schnappdeckel
Autoklavierbar Ja
Steril Ja
RNase/DNase-frei Ja
Pyrogenfrei Ja
Farbe transparent
Material PP
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 72,45*
€ 85,99*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 88,31*
€ 103,97*
€ 8,50*
ab € 98,26*
€ 115,96*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 103,97*
€ 123,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 103,16*
€ 122,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 98,95*
€ 117,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 88,31*
€ 105,09
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,44155* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.