Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Cel-Gro Gewebekultur Rotator | Beschreibung: Digitaler Cel-Gro Gewebekultur Rotator


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-4683671
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     88882016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rotator
Rotierer
rotator
Digitaler Cel-Gro Gewebekultur Rotator
Rotator für effektive und schonende Durchmischung von biologischen Proben. Geeignet für vielseitige Anwendungen im Life Science Bereich.


-Kompakte Bauweise
-Bürstenloser Motor
-Für Röhrchen von 1,5 bis 50 ml
-Verstellbarer Rotationswinkel
-Digitale Drehzahleinstellung
Bewegungsart: rotierend
Drehzahlbereich: 5 ... 70 min-1
Genauigkeit Drehzahl: ±1 min-1
Rotationswinkel: 95° ... 180°
Zulässiges Schüttelgewicht (inkl. Aufsatz): 5 kg
Timer: 0 ... 9999 min
Max. relative Luftfeuchtigkeit: 85 %
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C
Motorleistung Aufnahme: 8 W
Abmessungen (B x T x H): 260 x 383 x 522 mm
Gewicht: 8,2 kg
Netzanschluss: 100 ... 240 V, 50/60 Hz

Beschreibung Digitaler Cel-Gro Gewebekultur Rotator
Schüttelbewegung rotierend
Zulässige Schüttelmenge / Maximale Traglast 5 kg
min. Drehzahl 5 1/min
max. Drehzahl 70 1/min
Neigungswinkel 180 °
Zulässige relative Feuchtigkeit 85 %
min. Laufzeit / Timer 00:00:00 Std:Min:Sek
max. Laufzeit / Timer 166:39:00 Std:Min:Sek
Touchbetrieb Nein
Dauerbetrieb Ja
Abmessungen (B x T x H) 260 x 383 x 522 mm
Nettogewicht 8,2 kg
min. zulässige Umgebungstemperatur 5 °C
max. zulässige Umgebungstemperatur 40 °C
Motorleistung Aufnahme 8 W
Steckertyp EU/UK/CH
Art der Hilfsenergie 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Breite 260 mm
Tiefe 383 mm
Höhe 522 mm
Weitere Suchbegriffe: Schüttler,Überkopf, BRUCHES
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.340,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.340,20* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.914,40*
€ 2.278,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.879,87*
€ 2.237,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.743,49*
€ 2.074,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.524,72*
€ 1.814,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.372,24*
€ 1.632,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.340,20*
€ 1.594,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.