Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMR Röhrchen Wilmad Präzision mit Schraubkappe | Ø außen: 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NMR Röhrchen Wilmad Präzision mit Schraubkappe | Ø außen: 5 mm
NMR Röhrchen Wilmad Präzision mit Schraubkappe | Ø außen: 5 mm
Artikel-Nr.:
     163-4682873
Hersteller:
     SP Wilmad-LabGlass
Herst.-Nr.:
     507-TR-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NMR-Röhrchen
NMR-Röhrchen Kappe
Gewindefläschchenschraubkappen
Probengläserschraubkappen
NMR Röhrchen, Wilmad, Präzision, mit Schraubkappe
Die dünnwandigen NMR Röhrchen werden bei der Entgasung von Proben verwendet und können ein Vakuum von >10-4 Torr aufrechterhalten. Lieferung inkl. offener Schraubkappe und Septum.

Ø außen 5 mm
Ø außen 5 mm
Länge 178 mm
Max. Frequenz 300 MHz
Frequenz 300 MHz
Weitere Suchbegriffe: Schraubkappen für Probengläser, schraubkappen für probengläser, Gewindekappen, vakoum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.