| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4682004 Herst.-Nr.: 317621 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sicherheitstrichter mit Kugelventil, V2.0, PE-HD, elektrisch ableitfähig Schwarz. Das Kugelventil öffnet nur während des Befüllens und schließt danach automatisch.
-Mit Erdungsanschluss -Klappdeckel mit Dichtring -Sieb und Spritzschutz sind herausnehmbar -Sicherheitslanze (220 mm) für sicheren Abfluss
Ø Trichter 200 mm Gewinde S 60/61 Mit Lanze Ja Länge Lanze 220 mm Farbe schwarz Material PE-HD Elektrisch ableitfähig Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugeltrichter, Sicherheitsbehältertrichter, Sicherheitstrichter, Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, scat sicherheitstrichter, sicherheitstrichter, kunststofftrichter 20cm, HDPE, bürettentrichter, hirschtrichter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 160,29* | € 188,53* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 168,96* | € 199,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 168,96* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|