Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EX-Schutz-Schläuche PTFE-EX | Ø innen: 1.6 mm


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     163-4681856
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     R 770-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ex-Schutz Schlauch
HPLC-Schlauch
Laborschlauch
Laborschläuche
EX-Schutz-Schläuche, PTFE-EX
EX-Schutz-Schläuche, aus ableitfähigem PTFE-EX, für Lösungsmittel und leicht entzündliche Stoffe.

Ø innen 1,6 mm
Ø außen 3.2 mm
Wandstärke 0.8 mm
Min. Temperaturbeständigkeit -200 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 250 °C
Temperaturbeständigkeit -200 ... 250 °C
Farbe schwarz
Material PTFE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
10
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 12,37*
12 Tage
unbekannt
10
€ 10,00*
ab € 11,05*
€ 13,21*
10
€ 8,50*
ab € 11,21*
€ 13,35*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 12,37*
€ 14,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,93*
€ 14,20
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,00*
€ 5,95
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 4,93*
€ 5,87
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 123,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.