Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Isolierbox Styropor | Volumen l: 26,4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard-Isolierbox Styropor | Volumen l: 26,4
Standard-Isolierbox Styropor | Volumen l: 26,4
Artikel-Nr.:
     163-4680483
Hersteller:
     eutecma
Herst.-Nr.:
     19-06103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox
Standard-Isolierbox, Styropor
Die Isolierboxen sind in Kombination mit den separat erhältlichen Icecatch® Kühlelementen ideal für den Transport temperaturempfindlicher Produkte und Proben.

Volumen 26,4 l
Abmessungen außen (B x T x H) 552 x 368 x 300 mm
Abmessungen innen (B x T x H) 462 x 278 x 208 mm
Weitere Suchbegriffe: styropor- transportboxen, styropor box, Isolier,Boxen, Transport,Isolierboxen, Versand,Behälter, trockenice box, Trockeneisbox, Eisbox, Kühlboxen, Kühlbehälter, Kühltaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,14*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 32 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 320 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.