Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vortex Mixer für Multiröhrchen VXMTALB analog lackiertes Stahlgehäuse | Typ: VXMTALB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vortex Mixer für Multiröhrchen VXMTALB analog lackiertes Stahlgehäuse | Typ: VXMTALB
Vortex Mixer für Multiröhrchen VXMTALB analog lackiertes Stahlgehäuse | Typ: VXMTALB
Artikel-Nr.:
     163-4680430
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30573832
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglasmischer
Reagenzglasschüttler
Vortex-Mixer
Vortex-Schüttler
Vortex Mixer für Multiröhrchen VXMTALB, analog, lackiertes Stahlgehäuse
Multiröhrchen-Vortex-Mixer eignen sich ideal für die Probenverarbeitung mit hohem Durchsatz. Verarbeiten bis zu 50 Proben gleichzeitig. Austauschbare Schaumgestelle sind für Vortex-Röhrchen von 10 bis 29 mm erhältlich. Die Wirbelbewegung kommt durch das Festhalten des Probenoberteils und einer gleichzeitigen freien Rotation in einem 3,6 mm Orbit zustande. Ein Saugfuß an der Schale reduziert die Bewegung und verhindert das Hin- und Herrutschen auf der Arbeitsfläche. Analoge und digitale Modelle sind beide mikroprozessorgesteuert und können im Dauer oder Timerbetrieb betrieben werden.
-Analogmodell bietet eine wirtschaftliche Alternative, wenn die genaue Geschwindigkeit/Zeit keine Rolle spielen
-Timer bis 60 s


Lieferumfang: Gerät inkl. Schalen-Pad-Set zur Halterung und Schaumgestell für 12 mm-Teströhrchen

Typ VXMTALB
Schüttelhub 3,6 mm
Min. Drehzahl 1200 1/min
Max. Drehzahl 2400 1/min
Drehzahl 1.200 ... 2400 1/min
Mit Touchbetrieb Nein
Mit Dauerbetrieb Ja
Max. Traglast 4,5 kg
Breite 384 mm
Tiefe 241 mm
Höhe 406 mm
Abmessungen (BxTxH) 384 x 241 x 406 mm
Gewicht 20,3 kg
Min. zulässige Umgebungstemperatur 4 °C
Max. zulässige Umgebungstemperatur 40 °C
Zulässige Umgebungstemperatur 4 ... 40 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 85 %
Nennleistung 100 W
Steckertyp EU
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Mit Timer Ja
Weitere Suchbegriffe: Vortexer, vortex-mixer ohaus, vortex mixer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.915,34*
€ 2.380,02*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.802,18*
€ 2.493,96*
Frei Haus
ab € 2.588,22*
€ 2.881,41*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.493,96*
€ 2.967,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.473,57*
€ 2.943,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.368,47*
€ 2.818,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.060,84*
€ 2.452,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.854,76*
€ 2.207,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.802,18*
€ 2.144,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.802,18* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.