Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenversandbehälter AC DS | Typ: AC DS15-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trockenversandbehälter AC DS | Typ: AC DS15-B
Trockenversandbehälter AC DS | Typ: AC DS15-B
Artikel-Nr.:
     163-4680202
Hersteller:
     Cryonos GmbH
Herst.-Nr.:
     H-AAD1100116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trockenversandbehälter
Trockenversandbehälter AC DS
Trockenversandbehälter mit speziellem Füllmaterial zum vollständigen Absobieren von flüssigem Stickstoff. Dies gewährleistet einen sicheren Transport von biologischem Material in Kanistern oder Edelstahlracks (Typbezeichnung -B).


-Leichte, kompakte Aluminiumbehälter
-Mehrschichtige Vakuum-Superisolierung
-Abschließbarer Deckel
-Lange Stickstoff-Haltezeiten
-Entspricht den ADR und IATA Anforderungen


1 Kanister bzw. 1 Edelstahlrack sind im Lieferumfang enthalten.

Typ AC DS15-B
Inhalt 6.5 l
Abmessungen außen (Ø x H) 393 x 580 mm
Anzahl Ampullen 300 2 ml
Anzahl Racks 1
Stat. Haltezeit 18 Tage
Weitere Suchbegriffe: vakoum, Alumonium, kannister, Kunststoff-Kanister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.255,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.596,50*
€ 1.899,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.473,06*
€ 1.752,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.283,12*
€ 1.526,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.255,52*
€ 1.494,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.