Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserbad WTB ca. 17,1 ltr. Inhalt 230/115V 50/60 Hz ca. 1420W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserbad WTB ca. 17,1 ltr. Inhalt 230/115V 50/60 Hz ca. 1420W
Wasserbad WTB ca. 17,1 ltr. Inhalt 230/115V 50/60 Hz ca. 1420W
Artikel-Nr.:
     163-4680110
Hersteller:
     Memmert
Herst.-Nr.:
     WTB15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Wasserbad
Laborwasserbad
Schüttel-Wasserbad
Schüttelwasserbad
Wasserbäder WTB
Das Wasserbad mit modernstem Komfort steht in sechs Baugrößen zur Auswahl. Das Bedienkonzept überzeugt mit seiner intuitiven und komfortablen Menüführung. Dank der personalisierbaren Fernansicht CustomView behält man stets die wichtigen Informationen im Auge.
Das modulare Konzept dieses modernen Wasserbads garantiert maximale Flexibilität. Wenn es die Anwendung erfordert, können Umwälzpumpe, Kühleinheit, Schüttelvorrichtung sowie Reagenzglashalter oder Einsatzgestelle problemlos nachgerüstet werden.

Standardlieferumfang: Edelstahl-Schrägdeckel, Ablaufsystem, Timer
Spezifikationen
Arbeitstemperaturbereich: mind. 5 °C über Umgebungstemperatur bis
+100 °C (umgebungsdruckabhängig)
Einstelltemperaturbereich: +10 bis +100 °C
Einstellungsgenauigkeit: 0,1 °C
Spannung: 230 V, 50/60 Hz; 115 V, 50/60 Hz ohne Aufpreis

Typ WTB15
Volumen des Bades 17 l
min. Betriebstemperatur 5 RT + °C
max. Betriebstemperatur 100 °C
Temperaturstabilität 0,1 ± °C
Badbreite 482 mm
Badtiefe 277 mm
Badhöhe 150 mm
Breite 554 mm
Tiefe 349 mm
Höhe 245 mm
Programmierbarer Timer ja
Übertemperaturschutz ja
Warnton ja
Abmessungen innen (B x T x H) 482 x 277 x 150 mm
Abmessungen außen (B x T x H) 554 x 349 x 245 mm
Nennleistung 1,42 kW
Nettogewicht 9 kg
Steckertyp EU
Weitere Suchbegriffe: Schüttelwasserbad Zubehör, schüttelwasserbad memmert, labor wasserbad, Wasserbad,Memmert, Wasserbäder,Memmert
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 852,42*
€ 941,50*
35 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 856,67*
€ 941,53*
Lager 163
Frei Haus
ab € 895,23*
€ 983,68*
Frei Haus
ab € 1.116,44*
€ 1.230,85*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 983,68*
€ 1.170,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 982,17*
€ 1.168,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 962,74*
€ 1.145,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 936,98*
€ 1.115,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,23*
€ 1.065,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Memmert
WTB15B48814
ab € 126,92*
Sonstiges
Memmert
WTB15B48805
ab € 211,62*
Sonstiges
Memmert
WTB15B48808
ab € 209,85*
Sonstiges
Memmert
WTB15B48813
ab € 75,48*
Sonstiges
Memmert
WTB15B48818
ab € 156,46*
Sonstiges
Memmert
WTB15B48816
ab € 156,88*
Sonstiges
Memmert
WTB15B48820
ab € 156,64*
Sonstiges
Memmert
WTB15D00125
ab € 1.246,00*
Sonstiges
Memmert
WTB15D00123
ab € 258,50*
Sonstiges
Memmert
WTB15S00205
ab € 277,67*
Sonstiges
Memmert
WTB15S00215
ab € 221,45*
Sonstiges
Memmert
WTB15CPM650
ab € 674,47*
Sonstiges
Memmert
WTB15B48835
ab € 109,52*
Sonstiges
Memmert
WTB15B48837
ab € 132,09*
Sonstiges
Memmert
WTB15B48833
ab € 81,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.