Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefäßständer HDPE beschichteter Stahl | Für Ø Gefäße: 20...24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.679 569
4.679 569
7.659 986
9.194 025
Artikel-Nr.:
     163-4679569
Hersteller:
     Heathrow Scientific
Herst.-Nr.:
     HS120766
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Probenbecher
Probenbehälter
Probengefäß
probenbecher
Reaktionsgefäßständer, PE-HD beschichteter Stahl
Chemikalienresistente Gestelle für den Transport oder die Bearbeitung von Proben. Die Produktreihe umfasst Gestelle für die meisten Gefäßformen. Sicherer Stand durch quadratische Wells und drei Halte-Ebenen. Maschendraht oder Streben im Boden verhindern ein Durchfallen der Probengefäße und ermöglichen den Transport des beladenen Gestells. Für den Gebrauch bei Temperaturen von -40 bis 121 °C. Autoklavierbar.

Für Ø Gefäße 20...24 mm
Anzahl Stellplätze 40
Breite 260 mm
Tiefe 107,0 mm
Höhe 80 mm
Abmessungen (BxTxH) 260 x 107 x 80 mm
Farbe blau
Material Stahl
Material Beschichtung PE-HD
Min. Temperaturbeständigkeit -40 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 121 °C
Temperaturbeständigkeit -40 ... 121 °C
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Reaktions,Gefäßständer, Ständer,Röhrchen, Röhrchen,Gestelle, Gestell für,Zentrifugenröhrchen, Gestelle für,Zentrifugenröhrche, HDPE, P:Probenröhrchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 27,72* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 24 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 240 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.