Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriekanister HDPE mit UN-Zulassung | Nennvolumen: 3.0 l


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-4679550
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000096404-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister 3 liter natur
kunststoffkanister
Naturfarbener Universalkanister für Industrie, Gewerbe und Labor. Die Kanister sind lebensmittelgeeignet und auslaufsicher. Mit UN-Zulassung.
Lieferung ohne Schraubverschlüsse (separat bestellbar).
Nennvolumen: 3,0 l
Breite: 153,0 mm
Tiefe: 115,0 mm
Höhe: 240,0 mm
Abmessungen (BxTxH): 153 x 115 x 240 mm
Ø Öffnung: 35 mm
Gewicht: 140,00 g
Ø Gewinde außen: 45 mm
Material: HDPE
Farbe: natur
Lebensmittelgeeignet: Ja
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister hdpe, Kanister,Abklär, Weithals,Flasche, PE, Weithals,Flaschen, PE, HDPE, kannister, Kunststoff-Kanister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,15*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,966* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 129,56*
€ 154,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 128,03*
€ 152,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 120,72*
€ 143,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 106,19*
€ 126,37
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 95,58*
€ 113,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 82,41*
€ 98,07
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 74,15*
€ 88,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.