Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allgebrauchsthermometer economy (LLG-Labware) | Messbereich°C: -10 ... 50


Menge:  Paket  
Produktinformationen
9.237 012
9.237 012
9.237 016
Artikel-Nr.:
     163-4679534
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4679534-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgebrauchs-Thermometer
Allgebrauchsthermometer
allgebrauchs-thermometer roter spez...
allgebrauchsthermometer
Allgebrauchsthermometer economy
Stabform, mit Öse, Kapillare gelb belegt, säure- und laugenbeständige Graduierung. Rote oder umweltfreundliche blaue Füllung.

Messbereich -10 ... 50 °C
Teilung 1 °C
Länge 300 mm
Ø 6 mm
Eintauchtiefe Total
Füllung Rot Farbe
Weitere Suchbegriffe: llg allgebrauchsthermometer, Thermometer,Allgebrauchs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,273* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,26*
€ 52,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,38*
€ 50,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,11*
€ 46,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,75*
€ 40,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,99*
€ 39,26
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 29,68*
€ 35,32
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 26,72*
€ 31,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,73*
€ 27,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.