Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allgebrauchsthermometer economy (LLG-Labware) | Messbereich°C: 0 ... 250


Menge:  Paket  
Produktinformationen
9.237 012
9.237 012
9.237 016
Artikel-Nr.:
     163-4679533
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4679533-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgebrauchs-Thermometer
Allgebrauchsthermometer
allgebrauchs-thermometer roter spez...
allgebrauchsthermometer
Allgebrauchsthermometer economy
Stabform, mit Öse, Kapillare gelb belegt, säure- und laugenbeständige Graduierung. Rote oder umweltfreundliche blaue Füllung.

Messbereich 0 ... 250 °C
Teilung 1 °C
Länge 300 mm
Ø 6 mm
Eintauchtiefe Total
Füllung Rot Farbe
Weitere Suchbegriffe: llg allgebrauchsthermometer, Thermometer,Allgebrauchs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,12*
€ 52,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,23*
€ 50,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,96*
€ 46,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,61*
€ 40,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,85*
€ 39,09
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 29,56*
€ 35,18
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 26,61*
€ 31,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,72*
€ 27,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.