| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4679525 Herst.-Nr.: 317637 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sicherheitstrichter mit Füllstandskontrolle, PE-HD, elektrisch ableitfähig, Schwimmer 150 mm Die Füllstandskontrolle reagiert von 8 l bis 8,5 l und hat in Verbindung mit einem 10 l Kanister einen Reservespielraum von 1,5 l.
-Deckel mit Dichtring und Klickverschluss -S60/61 Gewinde mit frei drehbarem Verschluss -Abtropfkante verhindert Sammlung von Flüssigkeiten am Verschluss
Lieferumfang: Sicherheitstrichter, Erdungskabel, Klemme, herausnehmbares Schmutzsieb
Ø Trichter 140 mm Höhe 200 mm Gewinde S60/61 Material PE-HD Elektrisch ableitfähig Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstrichter, Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, scat sicherheitstrichter, sicherheitstrichter, kunststofftrichter 14 cm, Entsorgungs,Behälter, Sicherheits,Trichter, Entsorgungs,Einheiten, Sicherheitstrichter,Füllstandsa, HDPE, bürettentrichter, hirschtrichter, kannister, Kunststoff-Kanister, krokodilklemme |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 224,06* | € 266,06* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 236,16* | € 277,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 236,16* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|