| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4679516 Herst.-Nr.: 318983 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sicherheitstrichter mit Klappdeckel, V2.0, schwarz, PE-HD, elektrisch ableitfähig -Deckel mit Dichtring -Durchmesser des Trichters: 140 mm
Ø Trichter 140 mm Gewinde S51 Mit Lanze Ja Farbe schwarz Material PE-HD Elektrisch ableitfähig Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trichter, scat sicherheitstrichter, sicherheitstrichter, kunststofftrichter 14 cm, Trichter,PE, Sicherheits,Trichter, HDPE, bürettentrichter, hirschtrichter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 91,13* | € 111,39* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 95,09* | € 116,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 95,09* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|