Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiparameter Messgerät SD 335 Multi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multiparameter Messgerät SD 335 Multi
Multiparameter Messgerät SD 335 Multi
Artikel-Nr.:
     163-4678206
Hersteller:
     Tintometer
Herst.-Nr.:
     724820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
Redox-Messgerät
Batterie-pH-Meter
Multiparameter Messgerät SD 335 Multi
Das tragbare Multiparameter Messgerät eignet sich, je nach Set, hervorragend zur präzisen Bestimmung von pH, Redox, Temperatur, Leitfähigkeit/TDS/Salzgehalt sowie Sättigung und Konzentration von gelöstem Sauerstoff.

-Intuitive Benutzeroberfläche durch graphische LCD Anzeige
-Simultane Bestimmung von bis zu drei Parameter mittels galvanischer Entkopplung
-Auswahl zwischen Multiparameteranzeige oder Einzelwertanzeige
-Festlegung von Alarmgrenzen zur Parameterüberwachung
-Micro-USB Anschuss zur softwarefreien Datenübertragung und Stromversorgung
-Datenlogger zeichnet Messdaten inkl. Zeitstempel und Messstellen-ID in einem fest eingestellten Zeitintervall oder manuell per Knopfdruck auf
-Automatische Erkennung von Standardlösungen
-Bewertung der Sensorqualität nach Kalibrierung
-Aufladbare NiMH-Akkus

Lieferumfang: Gerät, Schutzarmierung, Elektrodenhalter für 2 Elektroden, Tragekoffer, pH/Temp.-Elektrode Typ 231, pH-Puffer (4,01 / 7,00 / 10,01), Aufbewahrungslösung für pH/ORP-Elektroden, 3 x AAA-NiMH Akkus, Bedienungsanleitung
SD 335 Multi (Set 1) pH / Con / Temp. zusätzlich: Leitfähigkeitselektrode LC 12 (< 200 mS/cm), Leitfähigkeitslösung 1413 µS/cm (NIST)
SD 335 Multi (Set 2): pH / DO / Temp. zusätzlich: Galvanischer Sauerstoffsensor (2 m Kabel), Nachfüllelektrolyt, Membranköpfe, Kalibrierflasche mit Schwamm
SD 335 Multi (Set 3): pH / Con / DO / Temp. zusätzlich: Leitfähigkeitselektrode LC 12 (< 200 mS/cm), Leitfähigkeitslösung 1413 µS/cm (NIST), Galvanischer Sauerstoffsensor (2 m Kabel), Nachfüllelektrolyt, Membranköpfe, Kalibrierflasche mit Schwamm
Spezifikationen
pH: -2,00 ... 16,00 pH
mV: -2000 ... 2000 mV
Leitfähigkeit: 0,000 ... 500 mS/cm
TDS: 0,000 ... 500 g/l
Salinität: 0,0 ... 70,0 PSU
O2-Konzentration: 0,00 ... 50,00 mg/l
O2-Sättigung: 0,0 ... 500,0 %
Temperatur: -10.0 ... 110.0 °C
Datenlogger: 8 GB
Schnittstelle: Micro-USB
Abmessungen (B x T x H): 100 x 164 x 37 mm
Gewicht: 310 g
Stromversorgung: 3 x AAA-NiMH-Akkus, Micro-USB
Schutzart: IP 67

Typ SD 335 Multi (Set 3) pH / Con / DO / Temp.
Weitere Suchbegriffe: Labor-pH-Messgerät, Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, mehrparameter messgerät, pH,Messgeräte, Sauerstoff,Messgeräte, Multiparameter,Messgeräte, P:temperaturmessfühler, EKG Elektroden, leitfahig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.853,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.853,12*
€ 2.205,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.841,38*
€ 2.191,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.785,90*
€ 2.125,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.574,15*
€ 1.873,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.569,56*
€ 1.867,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.