Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborschalen mit Rand Edelstahl 1.4301 | Nennvolumen: 11 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     163-4677829
Hersteller:
     RSG Rostfrei-Schneidwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     80.705.410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Laborschale
Labor-Allzweckschale
Labor-Allzweckwanne
Laborschüssel
Laborschalen mit Rand, Edelstahl 1.4301

Nennvolumen 11,0 l
Ø innen 350 mm
Höhe innen 185 mm
Abmessungen innen (ØxH) 350 x 185 mm
Material Edelstahl 1.4301
Mit Rand Ja
Weitere Suchbegriffe: labor-allzweckwanne edelstahl, allzweck laborschale, laborschüssel 11liter, Schale,Stahl, Schalen,Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 39,38*
€ 52,19*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 44,31*
€ 76,87*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 44,31* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.