Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leeb-Härteprüfgerät mobil | Typ: HK-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.676 255
4.676 255
Artikel-Nr.:
     163-4676255
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     HK-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Härtemesser
Härtemessgerät
Härteprüfer
Härteprüfgerät
Leeb-Härteprüfgerät, mobil
Das Leeb-Härteprüfgerät misst metallische Proben und bietet gegenüber stationären Tischgeräten und Härteprüfgeräten mit internem Sensor Mobilität und Flexibilität.

-Externer Rückprallsensor
-Testet in alle Prüfrichtungen (360°) durch eine automatische Kompensierungsfunktion
-Interner Datenspeicher für bis zu 600 Messgruppen
-Mini-Statistik-Funktion: Messwert, Durchschnittswert, Messrichtung, Datum und Uhrzeit
-Messwertanzeige: Rockwell (Typ A, B, C), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL), Brinell (HB)
-Automatische Einheitenumwertung: Das Messergebnis wird automatisch in alle genannten Härteeinheiten umgewertet
-Messen mit Toleranzbereich (Grenzwertfunktion): Oberer und unterer Grenzwert programmierbar
-Akustisches und optisches Signal
-Matrix-Display: Hinterleuchtete Multifunktionsanzeige
-Robustes Metallgehäuse

Lieferumfang:
HK-D: Mobiles Leeb-Härteprüfgerät, robuster Tragekoffer
HK-DB: Mobiles Leeb-Härteprüfgerät, robuster Tragekoffer, Härtevergleichsblock, Härte ca. 800 HLD
Spezifikationen
Messbereich: 170 ... 960 HL
Ablesbarkeit: 1 HL

Typ HK-D
Weitere Suchbegriffe: härtemessgerät, Leeb-Härteprüfgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 897,59*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 897,59* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.300,64*
€ 1.547,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.291,60*
€ 1.537,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.264,40*
€ 1.504,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.120,59*
€ 1.333,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.008,53*
€ 1.200,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 997,32*
€ 1.186,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 897,59*
€ 1.068,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.