Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrobiologische Sicherheitswerkbank Klasse II nach DIN 12469 Typ Airstream® | Typ: AC2-4S8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank Klasse II nach DIN 12469 Typ Airstream® | Typ: AC2-4S8
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank Klasse II nach DIN 12469 Typ Airstream® | Typ: AC2-4S8
Artikel-Nr.:
     163-4676197
Hersteller:
     esco
Herst.-Nr.:
     2010711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitswerkbank
sicherheitswerkbank
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse II nach DIN 12469 Typ Airstream®
-Abgeschrägte, rahmenlose Frontscheibe mit manueller Bedienung
-Bedienfeld zur Überwachung der Betriebsparameter im Sichtfeld
-Seitenwände aus Sicherheitsglas (S-Serie mit Edelstahl-Seitenwänden)
-Leckagesicherheit durch Unterdruckplenum
-Geteilte Arbeitsfläche zur leichten Reinigung
-Antimikrobielle ISOCIDEä-Beschichtung auf allen lackierten Oberflächen zur Minimierung von Kontaminationen
-Schnellstart-Modus
-Sentinel-Gold-Mikroprozessorsteuerung gewährleistet konstante und sichere Luftströmungen
-RS232-Schnittstelle für Monitoringzwecke
-Weitere Optionen auf Anfrage, z.B. Vorfilter am Ansaugstutzen

Modelvarianten:
Modell Typ E und S: Single ULPA-Filter/H14
Modell Typ G: Dual ULPA-Filter/H14

Optionen auf Anfrage:
Steckdose, Untergestell, Vorfilter, Wartungsvorrichtung, UV-Lampe, IV-Leiste, einteilige Arbeitsfläche für E-Serie, IQ/OQ oder KI-Discus-Test

Untergestell bitte separat bestellen.

Typ AC2-4S8
Größe 1,2 m
Abmessungen außen (B x T x H) 1340 x 810 x 1400 mm
Abmessungen innen (B x T x H) 1220 x 580 x 660 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Werkbänke, Sicherheits,Werkbänke, Arbeitsplätze,Mikrobiologie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.767,05*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.815,91*
€ 10.490,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.743,81*
€ 10.405,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.480,47*
€ 10.091,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.518,95*
€ 8.947,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6.767,05*
€ 8.052,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.