Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medienflaschen Nalgene™ PETG quadratisch mit Septumverschluss Silikon/PTFE | Volumen ml: 60


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Medienflaschen Nalgene™ PETG quadratisch mit Septumverschluss Silikon/PTFE | Volumen ml: 60
Medienflaschen Nalgene™ PETG quadratisch mit Septumverschluss Silikon/PTFE | Volumen ml: 60
Artikel-Nr.:
     163-4675599
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     342023-0060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
Dichtscheibe für Probengläser
Einspritzgummi
Medienflaschen Nalgeneä, PETG, quadratisch, mit Septumverschluss, Silikon / PTFE
Transparent. Zum Verpacken biologischer und diagnostischer Reagenzien, die steril abgefüllt werden müssen bzw. zum Zusetzen von Zusatzstoffen über Spritzen. Für Reinraumanwendungen, auf Kunststoffträgern, doppelt in Plastikbeuteln verschweißt, verpackt.

-Nicht zytotoxisch
-Robust und bruchsicher
-Auslaufsicher
-USP Klasse IV

Volumen 60 ml
Ø Hals innen 18 mm
Ø 41 mm
Höhe 82 mm
Steril +
Weitere Suchbegriffe: Septen, Septum, Septum (Labor), vierkantflasche thermo fisher scientific, vierkantflaschen, vierkantflaschen petg, Flasche,PETG, Flaschen,PETG, Nähr,Medienflaschen, slicon, 5ml Spritzen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 598,46*
€ 947,64*
Frei Haus
ab € 995,11*
€ 1.136,35*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 947,64*
€ 1.127,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 945,69*
€ 1.125,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 919,27*
€ 1.093,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 794,55*
€ 945,51
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 715,10*
€ 850,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 664,96*
€ 791,30
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 598,46*
€ 712,17
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 2,9923* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.