| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4675595 Herst.-Nr.: 3750-24 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| InVitroä Biotainerä-Kanister Nalgeneä, Typ 3750, 3751, PE-HD, steril Auslaufsicherer Kanister mit PP-Schraubverschluss mit Silikon-Einlage. Eignet sich zum Einfrieren und Lagern von biologischen Reagenzien von -100 °C bis 99 °C. Mit aufgedruckter Graduierung bis 3000 ml. Platzsparende quadratische Form und bequeme Handhabung durch praktischen Griff. Erfüllen die Anforderungen der US-Pharmakopöe USP 87, 88; Pyrogenfrei.
Typ 3750 Volumen 4000 ml Verschluss 38 mm* |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister 3l, Kanister, HDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45, slicon, kannister, Kunststoff-Kanister |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 485,79* | € 783,96* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 804,20016* | € 939,50016* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 24 Stück (ab € 20,24125* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|