Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativ mit Laborwaage IKA [scale] für Rührwerke | Typ: IKA [scale]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.672 719
4.672 719
Artikel-Nr.:
     163-4672719
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0025004318
EAN/GTIN:
     4053411048143
Suchbegriffe:
Laborrührwerk
Rührwerk (Laborbedarf)
Laborwaage
Laborwaagen
Stativ mit Laborwaage IKA [scale] für Rührwerke
Das Stativ mit integrierter Laborwaage und Datenschnittstelle eignet sich besonders für die direkte und kontrollierte Zugabe von Probenmaterial während eines Rührvorgangs. Die hinzugefügten Probenmengen werden sogleich gewogen und während des Rührprozesses fortlaufend dokumentiert.

-Übersichtliches LCD-Display
-Stabiles Zinkdruckgussgehäuse
-Überlastschutz
-USB-Schnittstelle
-Bluetooth Verbindung
Spezifikationen
Wägebereich: 5 ... 6000 g
Ablesbarkeit: 1 g
Genauigkeit: ±6 g
Zuladung für Wiegfunktion: max. 10 kg
Abmessungen Wägeplatte: 200 x 200 mm
Abmessungen (B x T x H): 213 x 391 x 570 mm
Gewicht: 5,2 kg
Netzanschluss: 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart: IP 21

Typ IKA [scale]
Weitere Suchbegriffe: Rührwerk Stativ, laborrührwerk ika, laborrührwerk, laborwaage usb, Rühr,Werke, Ex-Rührer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 702,02*
€ 797,29*
Lager 163
Frei Haus
ab € 898,66*
€ 1.022,08*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.022,08*
€ 1.216,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,30*
€ 1.212,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 992,42*
€ 1.180,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 960,39*
€ 1.142,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 898,66*
€ 1.069,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 898,66* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.