Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glanzmessgerät TG 268 | Typ: TG 268


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glanzmessgerät TG 268 | Typ: TG 268
Glanzmessgerät TG 268 | Typ: TG 268
Artikel-Nr.:
     163-4672490
Hersteller:
     Tintometer
Herst.-Nr.:
     403045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glanzmesser
Glanzmessgerät
glanzmesser
Glanzmessgerät TG 268
Vielseitiges, tragbares Glanzmessgerät, entwickelt für schnelle und genaue Messung von niedrigen, mittleren oder hohen Glanzwerten von Beschichtungen, Kunststoffen und verwandten Materialien. Das Gerät ist auch für die großflächige Uniformitäts-Kontrolle im Kontinuität-Modus geeignet.


-Basis-, Statistik- und Kontinuität-Messmethoden
-Anzeige von 5 Datenreihen inklusive Speicherkapazität von mehr als 5000 Datensätzen
-TFT 3.5 Inch, kapazitiver Touchscreen
-Intuitive, integrierte Software mit Symbolführung
-USB und RS 232 Schnittstellen
-Unterstützt die Standards ASTM D523, ASTM C584, ASTM D2457, BS3900 D5, DIN 67530, DIN EN ISO 2813, EN ISO 7668 und JI Z 8741


Lieferumfang: Glanzmessgerät, OnGloss Software (PC), Kalibrierplatte, USB-Kabel, Externes DC-Netzteil, Benutzerhandbuch (USB-Stick), Tragetasche, Batterie
Spezifikationen
Messwinkel: 20° / 60° / 85°
Messbereich: 20°: 0 ... 2000 GU
60°: 0 ... 1000 GU
85°: 0 ... 160 GU
Teilung: 0,1 GU
Speicherplätze: Basic Mode: 1000
Statistical Mode: 5000
Continuous Mode: 5000
Umgebungsbedingungen: 0 ... 40 °C, 85% rF
Abmessungen (B x T x H): 160 x 75 x 90 mm
Gewicht: 350 g
Stromversorgung: 3200 mAh Li-Ion Batterie

Typ TG 268
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.189,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.189,26* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.612,78*
€ 3.109,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.583,35*
€ 3.074,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.493,86*
€ 2.967,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.199,05*
€ 2.616,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.189,26*
€ 2.605,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.