Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medienflaschen Nalgene™ PETG quadratisch mit Septumverschluss Silikon/PTFE | Volumen ml: 1000


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Medienflaschen Nalgene™ PETG quadratisch mit Septumverschluss Silikon/PTFE | Volumen ml: 1000
Medienflaschen Nalgene™ PETG quadratisch mit Septumverschluss Silikon/PTFE | Volumen ml: 1000
Artikel-Nr.:
     163-4672137
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     342023-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
Dichtscheibe für Probengläser
Medienflaschen Nalgeneä, PETG, quadratisch, mit Septumverschluss, Silikon / PTFE
Transparent. Zum Verpacken biologischer und diagnostischer Reagenzien, die steril abgefüllt werden müssen bzw. zum Zusetzen von Zusatzstoffen über Spritzen. Für Reinraumanwendungen, auf Kunststoffträgern, doppelt in Plastikbeuteln verschweißt, verpackt.

-Nicht zytotoxisch
-Robust und bruchsicher
-Auslaufsicher
-USP Klasse IV

Volumen 1000 ml
Ø Hals innen 28 mm
Ø 94 mm
Höhe 220 mm
Steril +
Weitere Suchbegriffe: Einspritzgummi, Septen, Septum, Septum (Labor), spritzverschluss enghalsflasche 1000ml, rechteckflaschen 1000 ml, vierkantflaschen, Flasche,PETG, Flaschen,PETG, Nähr,Medienflaschen, slicon, 5ml Spritzen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 207,48*
€ 332,36*
Frei Haus
ab € 344,77008*
€ 398,73*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 332,36*
€ 395,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 331,57*
€ 394,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 328,02*
€ 390,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 290,41*
€ 345,59
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 261,37*
€ 311,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 230,54*
€ 274,34
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 207,48*
€ 246,90
pro Paket
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 8,645* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.