| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4672037 Herst.-Nr.: 0030001159 EAN/GTIN: 4053411050535 |
| |
|
| | |
| - Einsatz für 0,5 ml: Abmessungen (B x H x T) 86 x 35 x 128 mm. Gewicht 0.056 kg
- Einsatz für 1,5/2,0 ml: Abmessungen (B x H x T) 86 x 45 x 128 mm. Gewicht 0.031 kg
- Einsatz für 0,2 ml PCR-Gefäße: Abmessungen (B x H x T) 86 x 30 x 128 mm. Gewicht 0.043 kg
Beschreibung: Einsatz für 0,2 ml PCR-Gefäße |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PCR-Einmalartikel, PCR-Streifen Deckel, PCR-Gefäße, PCR-Reaktionsgefäße, PCR-Tube, PCR-Tubes, pcr-tube 2ml, mini shaker, Schüttler,Thermo, Thermo,Schüttler, Mikrotiterplatten,Schüttler, Block-Thermostate |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 39,94* | € 53,04* | | | | Lager 163 | | | | | | € 14,90* | ab € 41,69* | € 55,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 41,69* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|