Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umwälzthermostate CORIO™ CP | Typ: CP-BC12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umwälzthermostate CORIO™ CP | Typ: CP-BC12
Umwälzthermostate CORIO™ CP | Typ: CP-BC12
Artikel-Nr.:
     163-4670678
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9013512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Umwälzthermostat
umwälzthermostat julabo
Umwälzthermostate CORIOä CP
Mit isolierten Edelstahlbadgefäßen, flexibler Pumpenleistung und einem Arbeitstemperaturbereich bis 200 °C. Die Temperierung ist wahlweise im internen Bad oder in einer angeschlossenen externen Anwendung möglich.

-Für interne und externe Anwendungen geeignet
-Hochwertige Badgefäße aus Edelstahl mit Baddeckel und Ablasshahn
-Integrierte Pumpenanschlüsse M16 x 1
-Integrierte Kühlschlange zum Gegenkühlen
-Helle, weiße, weithin gut sichtbare Anzeige
-Frühwarnsystem für Unterniveau
-Einfache Umschaltung zwischen interner und externer Umwälzung
-Starke, stufenlos einstellbare Pumpe
-Pumpenleistung einstellbar von 8 bis 27 l/min
-Besonders leise
-Gummifüße für sicheren Stand
-USB-Anschluss
-RS232-Schnittstelle
-3-Punkt-Kalibrierung
-Klasse III (FL) nach DIN 12876-1

Lieferumfang: Umwälzthermostat, Netzkabel, Anschlusskasten, Bad, Baddeckel, Schlaucholiven 8 und 12 mm
Spezifikationen
Temperaturbereich:
Einstellgenauigkeit: 20 ... 200 °C
0,01 °C
Temperaturkonstanz: ±0,02 °C
Pumpenleistung: 8 ... 27 l/min
Pumpendruck:
Heizleistung: 0,1 ... 0,7 bar
2 kW
Timer:
Schlaucholiven Innenweite: 0 ... 999 min
8/12 mm
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C
Netzanschluss: 230 V / 50 Hz

Typ CP-BC12
Volumen des Bades 12.0 l
Bad Öffnung 220 x 150 mm
Badtiefe 200 mm
Gewicht 12.0 kg
Abmessungen außen (B x T x H) 330 x 490 x 470 mm
Weitere Suchbegriffe: umwälzthermostat, Wasserbad,Julabo, Wasserbäder,Julabo, Umwälzthermostat,Julabo, Umwälzthermostate,Julabo, Wärme,Umwälzthermostate
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.651,52*
€ 2.874,38*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.401,28*
€ 2.889,50*
Frei Haus
ab € 2.947,20*
€ 3.178,73*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.775,43*
€ 3.309,69*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.309,69*
€ 3.938,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.247,59*
€ 3.864,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.145,41*
€ 3.743,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.791,74*
€ 3.322,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.775,43*
€ 3.302,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.775,43* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902901
ab € 411,52*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970470
ab € 62,01*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970471
ab € 61,77*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970472
ab € 61,35*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970473
ab € 178,77*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902903
ab € 546,65*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902905
ab € 680,37*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970456
ab € 87,98*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970457
ab € 230,34*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970850
ab € 286,97*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890004
ab € 48,21*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890005
ab € 103,09*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890006
ab € 41,805*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890007
ab € 57,975*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890008
ab € 58,015*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.