Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNA-Leitern für Gelelektrophorese | Typ: CSL-MDNA-1KBPLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.256 962
6.256 962
6.256 961
6.256 964
Artikel-Nr.:
     163-4669511
Hersteller:
     Cleaver Scientific
Herst.-Nr.:
     CSL-MDNA-1KBPLU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DNA Leiter
DNA Marker
Marker (Laborbedarf)
Protein Leiter
DNA-Leitern für Gelelektrophorese
Die gebrauchsfertigen DNA-Marker laufen präzise und erzeugen eine scharfe, gut definierbare Leiter. Sie sind in sechs Molekulargewichtsbereichen erhältlich. Die Marker enthalten hochintensive Referenzbanden und können für Größenvergleiche mit DNA-Molekülen von kleinsten PCR-Fragmenten bis hin zu großen, linearisierten Cosmid-Vektoren verwendet werden.

-Bis zu 19 Banden
-Isoliert aus restriktiven Plasmiden
-6 Monate stabil bei Raumtemperatur
-12 Monate haltbar bei 4 °C
-24 Monate lagerfähig bei -20 °C
-Vials à 500 µl

Typ CSL-MDNA-1KBPLUS
Größe 100 bp - 10 Kb
Banden 13
Referenzbanden 1 Kb, 3 Kb
Weitere Suchbegriffe: Protein Marker, dna leiter, DNA,Leitern, DNA,Marker, glasvilas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.