Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleiter halbstarr GLS1/GLS2/GLS3 | Typ: GLS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4.668 059
4.668 059
Artikel-Nr.:
     163-4668059
Hersteller:
     StarLight Opto-Electronics
Herst.-Nr.:
     100-010592
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbstarrer Lichtleiter
halbstarrer lichtleiter
Lichtleiter, halbstarr, GLS1 / GLS2 / GLS3
Die halbstarren Lichtleiter sind in den Ausführungen 1-armig, 2-armig und 3-armig erhältlich.

-Hohe Flexibilität und Lichtausbeute
-Sehr gute Transmission
-Punktförmige Beleuchtung
-Geringe Wärmeentwicklung
-Für Halogen- und LED-Kaltlichtquellen
-Adaptierbar auf Lichtquellen aller Hersteller

Typ GLS1
Beschreibung 1-armig, Armlänge 800 mm, aktiver Ø 4,5 mm
Material Stahl / Messing
Farbe schwarz
Weitere Suchbegriffe: Lichtleiter, Kaltlichtquellen, Faseroptische Beleuchtung, KL1500LCD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
80
Frei Haus
ab € 147,12*
€ 176,95*
Lager 163
Frei Haus
ab € 177,48*
€ 203,21*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,21*
€ 241,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,89*
€ 240,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,48*
€ 211,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 177,48* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-002917
ab € 32,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.