Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister HDPE mit UNZulassung | Nennvolumen: 5.0 l


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kanister HDPE mit UNZulassung | Nennvolumen: 5.0 l
Kanister HDPE mit UNZulassung | Nennvolumen: 5.0 l
Artikel-Nr.:
     163-4667877
Hersteller:
     Rixius
Herst.-Nr.:
     6-0201-050-45-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Kanister, PE-HD, mit UN-Zulassung
Für die Aufbewahrung und den Transport von Flüssigkeiten.

Nennvolumen 5,0 l
Gewicht 220,00 g
Gewinde 45
Material PE-HD
Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanister, Wasserkanister, kunststoffkanister 5l hdpe, kunststoffkanister 5 l, kunststoffkanister, HDPE, kannister, Kunststoff-Kanister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 16 Stück (ab € 2,85813* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,91*
€ 73,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,73*
€ 72,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,62*
€ 68,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,53*
€ 66,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,64*
€ 63,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,73*
€ 54,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.