Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labormarker edding 8014/8015 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labormarker edding 8014/8015 F
Labormarker edding 8014/8015 F
Labormarker edding 8014/8015 F
Artikel-Nr.:
     163-4667514
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-8014-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labmarker
Labormarker
Laborstift
labormarker
Labormarker edding 8014/8015 F
Feine Spitze für gut lesbare Beschriftung auf kleinen Flächen. Besonders geeignet für glatte und transparente Oberflächen wie z.B. Objektträger, Reaktionsgefäße, Laborgeräte und Etiketten. Schnell trocken, wisch- und wasserfest, lichtbeständig, geruchsarm.
Geprüfte Qualität: extreme Abriebbeständigkeit und hohe Temperaturresistenz - getestet und bestätigt vom TÜV Saarland.

Typ 8014
Max. Strichstärke 1,00 mm
Farbe schwarz
Spitzenform Rundspitze
Wasserfest Ja
Weitere Suchbegriffe: Textmarker, Schreibstifte, Labor,Marker, Stifte, Marker, Objektträger 76×52×1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,766*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,766*
€ 5,67154
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,576*
€ 5,44544
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,266*
€ 5,07654
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,678*
€ 4,37682
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,598*
€ 4,28162
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,244*
€ 3,86036
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,921*
€ 3,47599
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,501*
€ 2,97619
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.