Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vortexer ZX4 mit IR-Sensor mit Plattformen | Typ: ZX4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vortexer ZX4 mit IR-Sensor mit Plattformen | Typ: ZX4
Vortexer ZX4 mit IR-Sensor mit Plattformen | Typ: ZX4
Artikel-Nr.:
     163-4666714
Hersteller:
     VELP Scientifica
Herst.-Nr.:
     SA202A0280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Infrarotsensor
Reagenzglasmischer
Reagenzglasschüttler
Vortex-Mixer
Vortexer ZX4 mit IR-Sensor, mit Plattformen
Analoger Vortexer mit patentiertem IR-Sensor zur Probenerkennung: der Schüttelvorgang startet automatisch, wenn das Probengefäß sich dem Vibrationsteller nähert. Dadurch wird ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht, da kein Druck auf das Gerät ausgeübt werden muss.


-Für IR-Sensor- und Dauerbetrieb
-Elektronische Geschwindigkeitsregelung
-Einstellbare Schüttelgeschwindigkeiten bis 3000 min-1
-Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
Lieferumfang: Vortexer, Standardaufsatz für Reagenzgläser, Plattform für 19 Mikroröhrchen (1,5 ml), Universalplattform (Ø 50 mm), anpassbare Plattform

Typ ZX4
Bewegungsart kreisend
Schüttelhub 4,5 mm
Max. Drehzahl 3000 1/min
Drehzahl 0 ... 3000 1/min
Mit Touchbetrieb Ja
Mit Dauerbetrieb Ja
Breite 150 mm
Tiefe 165 mm
Höhe 130 mm
Abmessungen (BxTxH) 150 x 165 x 130 mm
Gewicht 2,7 kg
Min. zulässige Umgebungstemperatur 5 °C
Max. zulässige Umgebungstemperatur 40 °C
Zulässige Umgebungstemperatur 5 ... 40 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 80 %
Nennleistung 15 W
Steckertyp EU
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50,,,60 Hz
Schutzart (IP) IP 42
Garantie 3 Jahre
Mit Timer Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 210,37* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,50*
€ 326,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,96*
€ 326,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,23*
€ 318,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,88*
€ 285,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,37*
€ 250,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.