Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vortexer ZX3 mit Plattformen | Typ: ZX3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vortexer ZX3 mit Plattformen | Typ: ZX3
Vortexer ZX3 mit Plattformen | Typ: ZX3
Artikel-Nr.:
     163-4666713
Hersteller:
     VELP Scientifica
Herst.-Nr.:
     SA202A0176
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglasmischer
Reagenzglasschüttler
Vortex-Mixer
Vortex-Schüttler
Vortexer ZX3, mit Plattformen
Einfach zu bedienender Vortexer mit elektronischer Geschwindigkeitsregelung.


-Variable Schüttelgeschwindigkeit
-Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
-Stabiles, schweres Gehäuse
-Für Touch- und Dauerbetrieb
Lieferumfang: Vortexmischer mit Vibrationsteller, Universalplattform (Ø 50 mm), Plattform für 19 x 1,5 ml Mikroröhrchen, anpassbare Plattform

Typ ZX3
Bewegungsart kreisend
Schüttelhub 4,5 mm
Max. Drehzahl 3000 1/min
Drehzahl 0 ... 3000 1/min
Mit Touchbetrieb Ja
Mit Dauerbetrieb Ja
Breite 150 mm
Tiefe 165 mm
Höhe 130 mm
Abmessungen (BxTxH) 150 x 165 x 130 mm
Gewicht 2,7 kg
Min. zulässige Umgebungstemperatur 5 °C
Max. zulässige Umgebungstemperatur 40 °C
Zulässige Umgebungstemperatur 5 ... 40 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 80 %
Nennleistung 15 W
Steckertyp EU
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 42
Garantie 3 Jahre
Mit Timer Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 190,99* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,55*
€ 299,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,70*
€ 297,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,21*
€ 290,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,63*
€ 260,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,99*
€ 227,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.